イージーホーム用 メッシュデッキ ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62122088 品番J23
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

イージーホームの奥行きに合わせたメッシュタイプの専用ステージです。幅18cmのワイドタイプでケージの空間を上手に活用できます。

仕様●材質:スチール●本体サイズ:約幅180×奥行420mm(フック部を除く)●ワイヤーピッチサイズ:約12mm●対応ケージ:イージーホーム60ローメッシュ(C22)、イージーホーム60ハイメッシュ(C25・C26)、イージーホームエボ80シリーズ(C61・C62・C33・C34)、イージーホーム80ローメッシュ(C32)、イージーホーム80ハイ(979)、イージーホームネクスト70(C42)、イージーホームフェレット80(978)●※イージーホームシリーズの一部には取り付けができない物があります。必ず、対応ケージをご確認ください。●※本品の使用時にケージの機能が一部使用できなくなる場合があります。●付属品:固定具/1個●対象生体:うさぎ、チンチラ、デグー、シマリス、フクロモモンガ アズワン品番65-5606-22
注意
●※イージーホームシリーズの一部には取り付けができない物があります。必ず、対応ケージをご確認ください。●※本品の使用時にケージの機能が一部使用できなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする