EVER GREEN
EVER GREENの バイオ・食品(菌)関連用品
EVER GREENの 培養用品
EVER GREENの クライオバイアル
イノキュレーティングループ 10μl ループ&スプレッダー イエロー 333-5010-Y10シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500本)
注文コード
62122307
品番
333-5010-Y10
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,789
販売価格(税別)
¥
18,899
バスケットに入れる
イノキュレーティングループのループとスプレッダー
ハンドリングしやすいプラスチック設計
ループの曲がりを防止するために箱に梱包
ガンマ線滅菌済
仕様
●規格:10μlループ+スプレッダー●カラー:イエロー●全長:225.0mm●材質:ABS●温度耐性:0℃〜80℃
アズワン品番
65-3776-24