EVER GREEN
EVER GREENの バイオ・食品(菌)関連用品
EVER GREENの 培養用品
EVER GREENの クライオバイアル
イノキュレーティングループ ニードル&スプレッダー グリーン 333-5012-G10シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500本)
注文コード
62122325
品番
333-5012-G10
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥21,449
販売価格(税別)
¥
19,499
バスケットに入れる
イノキュレーティングループのニードルとスプレッダー
ハンドリングしやすいプラスチック設計
ループの曲がりを防止するために箱に梱包
ガンマ線滅菌済
仕様
●規格:ニードル+スプレッダー●カラー:グリーン●全長:225.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃〜80℃
アズワン品番
65-3776-28