デルタフォース 迷彩

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62124284 品番AG6700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

背抜きタイプで通気性抜群。柔らかい薄手の生地が手に馴染んでジャストフィット。

材質掌部:ポリウレタン/甲部:ポリエステル グレー迷彩 サイズLL 入数(双)1 機能通気性抜群 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)22 アズワン品番65-0304-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62124266
2022-12-03
用途:
機械修理時に
クボウチ.エージェント 様

デザイン柄良いですが、少し滑るかなと思いました。耐久性は普通かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする