ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
デルタフォース 迷彩
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62124309
品番
AG6710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
背抜きタイプで通気性抜群。柔らかい薄手の生地が手に馴染んでジャストフィット。
材質
掌部:ポリウレタン/甲部:ポリエステル
色
グリーン迷彩
サイズ
L
入数(双)
1
機能
通気性抜群
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
21
アズワン品番
65-0304-43