Innovation レディース軽量シューズ(グラデーションカラー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62125273 品番INV0050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

超軽量設計で長時間履いても疲れにくく、外履き・内履きどちらにでも使用できる商品です。
紐靴タイプ(INV0010)やマジックテープ式(INV1010)もあります。

形状ローカット サイズ(cm)24.5 ピンク 甲被タイプ紐タイプ 材質(甲)合成繊維 靴タイプスニーカー 材質(底部)合成底 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62125273
2023-02-25
用途:
樒栽培畑や山での切り出し作業中にはきます。
しきみのながくら 様 (農・林・水産業)

明るいカラーが目だって良いです。フィット感が私には素晴らしく丁度よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする