ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
高圧45°差込溶接形エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62125289
品番
SW45L S/80 08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
寸法B(mm)
23
寸法A(mm)
14.3
寸法D(mm)
9.4
寸法C(mm)
10.5
寸法E(mm)
7.9
JIS規格
B2316
最高使用圧力(MPa)
20.6