ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
高圧90°差込溶接形エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
注文コード
62125404
品番
SWL S/80 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
1/2
寸法A(mm)
22.2
寸法D(mm)
16.1
寸法E(mm)
15.9
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
13
JIS規格
B2316
呼び径(A)
15