高圧90°差込溶接形エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 注文コード62125413 品番SWL S/80 20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(B)3/4 寸法A(mm)27.7 寸法D(mm)21.4 寸法E(mm)19.1 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 JIS規格B2316 呼び径(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする