高圧差込溶接形ハーフカップリング

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62125499 品番 SWCH S/80 10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
最高使用圧力(MPa)20.6 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 寸法B(mm)28 寸法A(mm)17.8 寸法D(mm)12.7 寸法C(mm)13 寸法E(mm)17.5 JIS規格B2316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62125508
2025-12-12
用途:
試作ローラーの作成
サービス業

材質S25C刻印ありました。軟鋼なので焼きは入らないかな。切削追加工も容易でした。ニードルベアリング162212がぴったり入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする