ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧差込溶接形丸カップリング
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62125578
品番
SWC S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
寸法B(mm)
28
寸法A(mm)
17.8
寸法D(mm)
12.7
寸法C(mm)
13
寸法E(mm)
6.4
JIS規格
B2316