ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧差込溶接形丸カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62125648
品番
SWC S/80 65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
寸法B(mm)
96
寸法A(mm)
77.1
寸法D(mm)
65.9
寸法C(mm)
26
寸法E(mm)
19.1
JIS規格
B2316