ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧差込溶接形丸カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62125657
品番
SWC S/80 80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
寸法B(mm)
108
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
78.1
寸法C(mm)
29
寸法E(mm)
19.1
JIS規格
B2316