ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧差込溶接形異径カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62125763
品番
SWRC S/80 20X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
寸法B(mm)
38
寸法A(mm)
27.7
寸法A1(mm)
22.2
寸法D(mm)
16.1
寸法E(mm)
9.5
寸法C(mm)
16
寸法C1(mm)
16
JIS規格
B2316