高圧差込溶接形異径カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62125815 品番 SWRC S/80 32X20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径(A)32×20 呼び径(B)1-1/4×3/4 寸法B(mm)58 寸法A(mm)43.2 寸法A1(mm)27.7 寸法D(mm)21.4 寸法E(mm)12.7 寸法C(mm)18 寸法C1(mm)18 JIS規格B2316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする