ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧差込溶接形異径カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62125824
品番
SWRC S/80 32X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×15
呼び径(B)
1-1/4×1/2
寸法B(mm)
58
寸法A(mm)
43.2
寸法A1(mm)
22.7
寸法D(mm)
16.1
寸法E(mm)
12.7
寸法C(mm)
18
寸法C1(mm)
18
JIS規格
B2316