ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧差込溶接形異径カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62125919
品番
SWRC S/80 50X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×15
呼び径(B)
2×1/2
寸法B(mm)
76
寸法A(mm)
61.1
寸法A1(mm)
22.2
寸法D(mm)
16.1
寸法E(mm)
19.1
寸法C(mm)
23
寸法C1(mm)
23
JIS規格
B2316