ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用キャップ
高圧差込溶接形丸キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62125928
品番
SWCA S/80 08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
寸法B(mm)
22
寸法A(mm)
14.3
寸法C(mm)
12
寸法E(mm)
4.5
JIS規格
B2316