ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用キャップ
高圧差込溶接形丸キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62125937
品番
SWCA S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
寸法B(mm)
28
寸法A(mm)
17.8
寸法C(mm)
13
寸法E(mm)
5
JIS規格
B2316