ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用キャップ
高圧差込溶接形丸キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62125946
品番
SWCA S/80 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法B(mm)
32
寸法A(mm)
22.2
寸法C(mm)
13
寸法E(mm)
6.1
JIS規格
B2316