高圧差込溶接形丸キャップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62125989 品番 SWCA S/80 40A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 寸法B(mm)63 寸法A(mm)49.1 寸法C(mm)20 寸法E(mm)10.5 JIS規格B2316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする