ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ティー
高圧差込溶接形チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126034
品番
SWT S/80 20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
20.6
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法B(mm)
39
寸法A(mm)
27.7
寸法D(mm)
21.4
寸法C(mm)
14
寸法E(mm)
19.1
JIS規格
B2316