高圧差込溶接形チーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62126059 品番 SWT S/80 32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
最高使用圧力(MPa)20.6 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 寸法B(mm)56 寸法A(mm)43.2 寸法D(mm)35.5 寸法C(mm)18 寸法E(mm)27 JIS規格B2316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする