ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ティー
高圧差込溶接形異径チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126129
品番
SWTR S/80 25X20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
20.6
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
寸法B(mm)
47
寸法A1(mm)
34.5
寸法A2(mm)
27.7
寸法D1(mm)
27.2
寸法D2(mm)
21.4
寸法E(mm)
22.2
寸法C(mm)
16
JIS規格
B2316