ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ティー
高圧差込溶接形異径チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126165
品番
SWTR S/80 32X20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
26.0
呼び径(A)
32×20
呼び径(B)
1-1/4×3/4
寸法B(mm)
56
寸法A1(mm)
43.2
寸法A2(mm)
27.7
寸法D1(mm)
35.5
寸法D2(mm)
21.4
寸法E(mm)
27
寸法C(mm)
18
JIS規格
B2316