ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
高圧差込溶接形ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126296
品番
SWU S/80 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
20.6
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法A(mm)
22.2
寸法D(mm)
32
寸法L(mm)
44
寸法C(mm)
13
寸法J(mm)
39
寸法M(mm)
39
寸法H(mm)
46
Oリング
G25