ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
高圧差込溶接形ユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126305
品番
SWU S/80 20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
20.6
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法A(mm)
27.7
寸法D(mm)
38
寸法L(mm)
50
寸法C(mm)
16
寸法J(mm)
45
寸法M(mm)
45
寸法H(mm)
54
Oリング
G30