ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用ユニオン
高圧差込溶接形ユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126339
品番
SWU S/80 40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
26.0
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
寸法A(mm)
49.1
寸法D(mm)
63
寸法L(mm)
70
寸法C(mm)
20
寸法J(mm)
72
寸法M(mm)
72
寸法H(mm)
OCT 80
Oリング
G50