ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
高圧45°捻込形エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126463
品番
S45L S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法B(mm)
27
寸法M(mm)
18.9
呼び径(A)
10
Rc(PT)
3/8