ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
高圧45°捻込形エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126479
品番
S45L S/80 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法B(mm)
34
寸法M(mm)
24.1
呼び径(A)
15
Rc(PT)
1/2