ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
高圧45°捻込形エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126515
品番
S45L S/80 40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(B)
1-1/2
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法B(mm)
63
寸法M(mm)
39.6
呼び径(A)
40
Rc(PT)
1-1/2