ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
高圧45°捻込形エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126533
品番
S45L S/80 65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(B)
2-1/2
最高使用圧力(MPa)
26.0
寸法B(mm)
96
寸法M(mm)
55.6
呼び径(A)
65
Rc(PT)
2-1/2