ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
高圧捻込形ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126558
品番
SSTL S/80 08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
20.6
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
R(PT)
1/4
Rc(PT)
1/4
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
7
寸法K1(mm)
21
寸法K2(mm)
27
寸法N(mm)
24