ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
高圧捻込形ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126603
品番
SSTL S/80 32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
26.0
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
R(PT)
1-1/4
Rc(PT)
1-1/4
寸法B(mm)
54
寸法D(mm)
28
寸法K1(mm)
45
寸法K2(mm)
55
寸法N(mm)
55