三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 90°エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62126655 品番 GALV SL S/80 15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 Rc(PT)1/2 寸法B(mm)34 寸法M(mm)28.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする