ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 45°エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1-1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126777
品番
GALV S45L S/80 40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径(B)
1-1/2
寸法B(mm)
63
寸法M(mm)
39.6
呼び径(A)
40
Rc(PT)
1-1/2