ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126804
品番
GALV SSTL S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
R(PT)
3/8
Rc(PT)
3/8
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
9
寸法K1(mm)
25
寸法K2(mm)
28
寸法N(mm)
24