ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用エルボ
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126856
品番
GALV SSTL S/80 40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
R(PT)
1-1/2
Rc(PT)
1-1/2
寸法B(mm)
64
寸法D(mm)
32
寸法K1(mm)
50
寸法K2(mm)
60
寸法N(mm)
64.5