高圧捻込形カップリング(丸)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62126908 品番 SC S/80 15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
寸法L(mm)32 呼び径(B)1/2 寸法B(mm)32 呼び径(A)15 Rc(PT)1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62126908
2023-09-04
用途:
溶接使用
製造業

8個購入しましたが全てPTネジが少し浅めです。締め付けした時にもう一山かかれば安心なのですが高圧使用のため念のため管用タップを購入し追加工し組立しました。

1人が参考にしています
2023-05-18
用途:
テスト治具に

端部をグルービング加工した配管の溶接後のテスト治具を作るのに使いました。
肉厚があるので下手な溶接でも穴も開かず溶接できて助かりました。
上手な溶接が出来れば薄肉でも良いのですが下手ながらにも水圧2Mpaでも漏れて無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする