SC S/80 32A 高圧捻込形カップリング(丸) ヤマト特殊鋼 62126935

SC S/80 32A 高圧捻込形カップリング(丸) ヤマト特殊鋼 62126935
SC S/80 32A 高圧捻込形カップリング(丸) ヤマト特殊鋼 62126935
SC S/80 32A 高圧捻込形カップリング(丸) ヤマト特殊鋼 62126935

高圧捻込形カップリング(丸)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード62126935品番SC S/80 32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法L(mm)50呼び径(B)1-1/4寸法B(mm)58呼び径(A)32Rc(PT)1-1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62126908
2023-09-04
用途: 溶接使用
製造業

8個購入しましたが全てPTネジが少し浅めです。締め付けした時にもう一山かかれば安心なのですが高圧使用のため念のため管用タップを購入し追加工し組立しました。

1が参考にしています
2023-05-18
用途: テスト治具に

端部をグルービング加工した配管の溶接後のテスト治具を作るのに使いました。
肉厚があるので下手な溶接でも穴も開かず溶接できて助かりました。
上手な溶接が出来れば薄肉でも良いのですが下手ながらにも水圧2Mpaでも漏れて無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする