ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧捻込形カップリング(六角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126987
品番
中六角SC S/80 08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
寸法B(mm)
22
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
22
寸法t(mm)
8.5