ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧捻込形カップリング(六角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126996
品番
中六角SC S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
寸法B(mm)
27
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
27
寸法t(mm)
8.5