ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧捻込形カップリング(六角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127039
品番
中六角SC S/80 32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
寸法B(mm)
55
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
58
寸法t(mm)
14