ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧捻込形ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127093
品番
SCH S/80 20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法L(mm)
38
呼び径(B)
3/4
寸法B(mm)
38
呼び径(A)
20
Rc(PT)
3/4