ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧捻込形異径カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127188
品番
SRC S/80 20X10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
寸法L(mm)
38
呼び径(B)
3/4×3/8
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法B(mm)
38
呼び径(A)
20×10
Rc1(PT)
3/4
Rc2(PT)
3/8