高圧捻込形異径カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62127215 品番 SRC S/80 32X25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法L(mm)50 呼び径(B)1-1/4×1 最高使用圧力(MPa)26.0 寸法B(mm)58 呼び径(A)32×25 Rc1(PT)1-1/4 Rc2(PT)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする