ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧捻込形異径カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127267
品番
SRC S/80 40X20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
55
呼び径(B)
1-1/2×3/4
最高使用圧力(MPa)
26.0
寸法B(mm)
63
呼び径(A)
40×20
Rc1(PT)
1-1/2
Rc2(PT)
3/4