画像準備中

エコロジーラック 96穴 蛍光グリーン 8680シリーズ

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可 108日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62127320 品番8680
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エコロジーラック リバーシブル
片面に0.2mlチューブ×96本、もう片面には0.6mlチューブ×96本
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、7.9mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光グリーン●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3789-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする