GA240 ショッピングカート 河淳 62127327

※使用例

GA240 ショッピングカート 河淳 62127327
GA240 ショッピングカート 河淳 62127327

ショッピングカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
容量(L)72
内容量1台注文コード62127327品番GA240
参考基準価格(税別)¥57,690販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
規格SGマーク取得材質(本体)スチール、(グリップ)PP、(シート)ABS、(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)100(4輪自在・静音仕様)質量(kg)19.9容量(L)72適合年齢(歳)生後12ヶ月以上48ヶ月未満仕様静音キャスター、シートベルト、コロビ止め、バンパー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき5,900/税込6,490
離島数量1につき9,400/税込10,340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする