ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用その他継手
高圧捻込形異径カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2×1/2
呼び径(A)
50×15
注文コード
62127328
品番
SRC S/80 50X15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
60
呼び径(B)
2×1/2
最高使用圧力(MPa)
26.0
寸法B(mm)
76
呼び径(A)
50×15
Rc1(PT)
2
Rc2(PT)
1/2